Supapă de siguranță, alamă, G 1, presiune de răspuns 3, 9 bar

Cod articol.: 104930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 104930
EAN / GTIN 4047322052832
Număr producător 104930
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță, execuție de înaltă performanță, alamă, temperatură de funcționare -40 °C până la 200 °C, G 1, SW 41, presiune de răspuns 3, 9 bar. Pentru aer comprimat și gaze netoxice, neinflamabile, cu evacuare liberă, prin urmare nu poate fi utilizat pentru lichide, nu este adecvat pentru vapori de apă! Supapele sunt omologate TÜV și au un număr de omologare TÜV pentru componente.

Caracteristică:

  • A: 18,0 mm
  • H: 132,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1
  • Arc de compresie: Oţel C
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune minimă de răspuns: 3,9 bar
  • Presiune de funcționare max.: 26 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 200 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături