Supapă de siguranță DN 8, alamă, G 1/4, presiune de răspuns 45 bar

Cod articol: 104100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 104100
EAN / GTIN 4047322042079
Număr producător 104100
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță DN 8, alamă, temperatură de funcționare -25 °C până la 180 °C, G 1/4, SW 20, presiune de răspuns 45 bar, omologată. Pentru aer comprimat și gaze netoxice, neinflamabile, cu evacuare liberă, prin urmare nu poate fi utilizat pentru lichide, nu este adecvat pentru vapori de apă! Supapele sunt omologate TÜV și au un număr de omologare TÜV pentru componente.

Caracteristică:

  • A: 18,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 10,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G1/4
  • Arc de compresie: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune minimă de răspuns: 45 bar
  • Presiune de funcționare max.: 50 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,2 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 180 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -25 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături