Mini-supapă de evacuare, oțel inoxidabil, G 1/8, presiune de răspuns 6, 0 - 12, 0 bar

Cod articol: 103918
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103918
EAN / GTIN 4047322210980
Număr producător 103918
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Mini-supapă de evacuare, ES, fără certificat de componentă, temperatură de funcționare -20 °C până la 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/8, presiune de răspuns 6, 0-12, 0 bar. Reglare manuală a presiunii de evacuare (contra-piuliță). Pentru aer comprimat și gaze netoxice, neinflamabile, cu evacuare liberă, prin urmare nu poate fi utilizat pentru lichide, nu este adecvat pentru vapori de apă!

Caracteristică:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Filet: G1/8
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4305
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune maximă de răspuns: 12 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 6 bar
  • Presiune de funcționare max.: 60 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
  • Putere maximă de evacuare.: 650 l/min
  • Temperatură de funcționare max.: 180 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C