Supapă de refulare, trecere completă, alamă, G 2, 0, 01 - 0, 03 bar

Cod articol: 103887
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103887
EAN / GTIN 4047322224499
Număr producător 103887
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, trecere completă, alamă, temperatură de funcționare -20 °C până la 100 °C, G 2, PN max. 18 bar, presiune de deschidere 0, 01 - 0, 03 bar.

Caracteristică:

  • SW: 70 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Lungime: 101,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 2
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Știft pentru supapă: alamă
  • disc de supapă: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 18 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C