Supapă de refulare, construcție ușoară, ES 1.4301, G 3/4, 0, 03 bar

Cod articol: 103852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103852
EAN / GTIN 4047322382564
Număr producător 103852
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, construcție ușoară, ES 1.4301, temperatură de funcționare -20 °C până la 150 °C, G 3/4, PN max. 16 bar, presiune de deschidere 0, 03 bar. Supapă de reținere din oțel inoxidabil, fără întreținere, cu trecere completă și presiune minimă de deschidere. Domeniu de aplicare: Aer comprimat, apă, gaze neutre, medii gazoase și lichide neagresive, uleiuri.

Caracteristică:

  • A: 29,0 mm
  • C: 44,0 mm
  • L: 66,7 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Filet: G3/4
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,03 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C