Supapă de refulare, construcție mică, alamă nichelată, M5, 0, 2 bar

Cod articol.: 103840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 103840
EAN / GTIN 4047322051293
Număr producător 103840
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, construcție mică, alamă nichelată, temperatură maximă a mediului/mediului ambiant 70 °C, M5, PN max. 10 bar, presiune de deschidere 0, 2 bar.

Caracteristică:

  • SW: 8 mm
  • Lungime: 25,0 mm
  • Filet: M5
  • Material: Alamă nichelată
  • standard de filet: DIN 13
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 70 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C