Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, ES, G 2, 0, 2 bar

Cod articol: 103839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103839
EAN / GTIN 4047322038249
Număr producător 103839
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, ES, temperatura mediului/mediului ambiant. -10 °C până la 230 °C, G 2, PN max. 40 bar, presiune de deschidere 0, 2 bar.

Caracteristică:

  • B: 131,0 mm
  • L: 151,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1.4401 / 1.4408
  • Filet: G 2
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil 1.4401 / 1.4408
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 230 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 230 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 230 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C