Supapă de refulare, formă de trecere, alamă, G 1/2 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Cod articol.: 103817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 103817
EAN / GTIN 4047322046282
Număr producător 103817
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, formă de trecere, alamă, temperatură maximă a mediului 180 °C, G 1/2 IG, PN max. 16 bar, presiune de deschidere 0, 2 - 0, 4 bar.

Caracteristică:

  • SW: 24 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Lungime: 63,0 mm
  • Carcasă: Alamă nefinisată
  • Filet: G 1/2 IG
  • Material: Alamă nefinisată
  • Poziție de montare: arbitrar, de preferință orizontal
  • material de etanșare: FKM
  • Valori de debit: aproximativ 100 m³/h
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • direcția fluxului: în conformitate cu direcția săgeții
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 - 0,4 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 180 °C
  • Temperatura mediului min.: -30 °C