Supapă de reglare, formă bloc, oțel inoxidabil 1.4404, G 1/8, PN max. 10 bar

Cod articol: 103813
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103813
EAN / GTIN 4047322269759
Număr producător 103813
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reglare, în formă de bloc, oțel inoxidabil 1.4404, temperatură de funcționare 0 °C până la 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Supapă de trecere cu funcție de strangulare în ambele sensuri.

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 20,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Filet: G1/8
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil 1,4404
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C