Supapă de reglare, în formă de bloc, aluminiu anodizat, G 1/4, PN max. 10 bar

Cod articol: 103810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103810
EAN / GTIN 4047322040648
Număr producător 103810
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reglare, în formă de bloc, aluminiu anodizat, temperatură de funcționare -10 °C până la 70 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Supapă de trecere cu funcție de strangulare în ambele sensuri.

Caracteristică:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 23,8 mm
  • SW: 22 mm
  • Carcasă: Aluminiu eloxat
  • Filet: G1/4
  • Piese interioare: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Filet pentru panou de comandă: M18x1,5
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C