Supapă de reținere cu clapetă, în formă de bloc, oțel inoxidabil 1.4404, G 1/4

Cod articol: 103808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103808
EAN / GTIN 4047322269742
Număr producător 103808
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reținere cu clapetă, în formă de bloc, oțel inoxidabil 1.4404, temperatură de funcționare 0 °C până la 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Supapă de refulare unidirecțională, cu debit limitat în direcția de curgere și cu debit liber în direcția opusă.

Caracteristică:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • L: 5,5 mm
  • M: 30,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Filet: G1/4
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil 1,4404
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C