Supapă de închidere cu manșon, alamă, G 1 1/2, DN 40

Cod articol: 103793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103793
EAN / GTIN 4047322063197
Număr producător 103793
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de închidere cu manșon, alamă, temperatură maximă a mediului 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar.

Caracteristică:

  • A: 80,0 mm
  • B: 128,0 mm
  • L: 101,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1 1/2
  • Mâner de fixare: Aluminiu
  • Partea superioară: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: lichide și vapori neagresivi până la 90 °C
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C