Robinet cu manetă, fără cursă ax, alamă, G 1, DN 25

Cod articol: 103777
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103777
EAN / GTIN 4047322062992
Număr producător 103777
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu manetă, fără cursă ax, alamă, temperatură maximă a fluidului 120 °C, G 1, DN 25, PN max. 16 bar. Deschidere / închidere fără cursă ax

Caracteristică:

  • A: 60,0 mm
  • B: 117,5 mm
  • L: 54,5 mm
  • DN: 25
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1
  • Mâner de fixare: Aluminiu
  • Arbore: alamă
  • Bucată de cap: alamă
  • Pene de împingere: alamă
  • Piuliță pentru presetare: alamă
  • Domeniu de aplicare: lichide, gaze și vapori neagresivi până la 120 °C
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar