Supapă cu ac, oțel inoxidabil 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar

Cod articol: 103772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103772
EAN / GTIN 4047322056588
Număr producător 103772
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu ac, oțel inoxidabil 1.4571, temperatură de funcționare -20 °C până la 120 °C, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • C: 100,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 10
  • Filet: G3/4
  • Mâner de fixare: Plastic
  • material de etanșare: PTFE
  • Temperatură de funcționare max.: 120 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 400 bar