Supapă cu ac, alamă, cu reglare fină, G 1/4 AG, DN 4

Cod articol: 103763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103763
EAN / GTIN 4047322034593
Număr producător 103763
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu ac, alamă, cu reglare fină, temperatură de funcționare -30 °C până la 110 °C, G 1/4 AG, DN 4, SW 17, PN max. 40 bar.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 50,0 mm
  • L: 45,0 mm
  • DN: 4
  • SW: 17 mm
  • Filet: G 1/4 AG
  • Mâner de fixare: Plastic
  • Arbore: cu reglare fină
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -30 °C