Supapă de evacuare și aerisire, alamă, formă dreaptă, G 1/8

Cod articol: 103741
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103741
EAN / GTIN 4047322040549
Număr producător 103741
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de evacuare și aerisire, alamă, formă dreaptă, șurub cu cap striat, temperatură maximă de funcționare 90 °C, G 1/8, PN max. 25 bar.

Caracteristică:

  • Lungime: 21,0 mm
  • Filet: G1/8
  • Material: alamă
  • Presiune de funcționare max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C