Supapă coaxială cu acționare pneumatică, cu dublă acțiune, NC, alamă nichelată, FKM, Rp 1

Cod articol: 103730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103730
EAN / GTIN 4047322079099
Număr producător 103730
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă coaxială, acționată pneumatic, cu dublă acțiune, NC, alamă nichelată, FKM, temperatură de funcționare -20 °C până la 150 °C, presiune de comandă 3 - 8 bar, Rp 1, DN 25 . Supapă coaxială cu 2/2 căi, special concepută pentru construcția de instalații automatizate. Alternativă economică, compactă, cu dimensiuni reduse și funcționare sigură la robinetul cu bilă cu acționare pneumatică rotativă. Supapa are un debit de 100% și, datorită construcției sale, pierderi minime de debit. Comanda se realizează prin aer comprimat filtrat.

Caracteristică:

  • H: 69,0 mm
  • L: 143,0 mm
  • DN: 25
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: 1 franci elvețieni
  • Racord: Interfață NAMUR, directă: 2 x G 1/8
  • Execuție: cu dublă acțiune
  • Poziție de montare: aleatoriu
  • Piese interioare: Alamă nichelată
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune de control max.: 8 bar
  • Presiune de comandă min.: 3 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C