Descriere:
Supapă coaxială, acționată pneumatic, cu dublă acțiune, NC, alamă nichelată, FKM, temperatură de funcționare -20 °C până la 150 °C, presiune de comandă 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . Supapă coaxială cu 2/2 căi, special concepută pentru construcția de instalații automatizate. Alternativă economică, compactă, cu dimensiuni reduse și funcționare sigură la robinetul cu bilă cu acționare pneumatică rotativă. Supapa are un debit de 100% și, datorită construcției sale, pierderi minime de debit. Comanda se realizează prin aer comprimat filtrat.
Caracteristică:
- H: 46,0 mm
- L: 98,0 mm
- DN: 10
- Arc: oțel inoxidabil
- Carcasă: Alamă nichelată
- Filet: Rp 3/8
- Racord: Interfață NAMUR, directă: 2 x G 1/8
- Execuție: cu dublă acțiune
- Poziție de montare: aleatoriu
- Piese interioare: Alamă nichelată
- material de etanșare: FKM
- Presiune de control max.: 8 bar
- Presiune de comandă min.: 3 bar
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Temperatură de funcționare max.: 150 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C