Supapă de închidere, alamă, AG, G 1/2, DN 11

Cod articol: 103720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103720
EAN / GTIN 4047322034562
Număr producător 103720
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de închidere, alamă, AG, con interior pentru manșon sferic, temperatură de funcționare -10 °C până la 80 °C, G 1/2, DN 11, SW 27, PN max. 40 bar.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 65,0 mm
  • L: 67,0 mm
  • DN: 11
  • SW: 27 mm
  • Filet: G1/2
  • Mâner de fixare: Plastic
  • Arbore: cu bilă din oțel inoxidabil
  • Material: alamă
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C