Supapă cu 5/2 căi, NAMUR, mono, aluminiu anodizat, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Cod articol: 103661
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103661
EAN / GTIN 4047322272483
Număr producător 103661
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/2 căi, NAMUR, mono, aluminiu anodizat, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, presiune de lucru 1, 5 - 10 bar, racord G 1/4, 230 V, 50 Hz. Supape cu piston cu 3/2 sau 5/2 căi, în execuție monostabilă, cu aerisire a camerei arcului și revenire pneumatică a arcului. Cu acționare manuală cu blocare și posibilitate de reducere a debitului de aer evacuat. Următoarele versiuni sunt disponibile la cerere:
  • Oțel inoxidabil, alternativ suprafețe Ematal
  • ATEX
  • potrivit pentru temperaturi scăzute
  • potrivit pentru temperaturi ridicate

Caracteristică:

  • DN: 7
  • Mediu: Aer, gaze neutre (filtrate)
  • Carcasă: Aluminiu eloxat
  • Cursor: Oțel inoxidabil
  • Tensiune: 230 V AC
  • Racord: G1/4
  • Debit: 1250 l/min
  • Domeniul de aplicare a livrării: Conector PG 9, 1 știft de codificare, 2 inele O, 2 șuruburi
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Putere absorbită: 3 W=/ 5 VA~
  • Conexiune electrică: Conector PG 9
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C