Descriere:
Robinet cu bilă cu flanșă compactă cu 2 căi, acționare pneumatică, cu dublă acțiune, ES 1.4408, temperatură de funcționare -10 °C până la 200 °C, DN 15, PN max. 40 bar. Robinet cu bilă cu flanșă compactă cu 2 căi, trecere completă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat.
Caracteristică:
- A: 116,0 mm
- B: 125,0 mm
- C: 40,0 mm
- D: 95,0 mm
- E: 45,0 mm
- F: 61,5 mm
- DN: 15
- PN: 40 bar
- Execuție: cu dublă acțiune
- Unghi de rotaţie: 90°
- Adaptor pentru supapă: conform NAMUR
- Material transmisie: Aluminiu eloxat
- Presiune de control max.: 5,5 bar
- Temperatură de regim (de funcţionare): -10 °C până la 200 °C (în funcție de presiunea de funcționare)
- Material robinet cu bilă: Oțel inoxidabil 1.4408, cu placă de flanșă ISO
- Material de etanșare transmisie: NBR
- Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE