ES-Kuha, servomotor pneumatic cu dublă acțiune, orificiu T2, Rp 1

Cod articol: 103634
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103634
EAN / GTIN 4047322077910
Număr producător 103634
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă din oțel inoxidabil cu 3 căi, acționare pneumatică, orificiu în T T2, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 63 bar. Robinet cu 3 căi, trecere redusă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat Interfețe standardizate drepte: Punctul de legătură între mecanismul de acționare și armătură: Patru sau opt filete interioare în carcasa de acționare conform EN ISO 5211. Punct de legătură între acționare și supapa de comandă: Conform NAMUR sau VDI/VDE 3845. Punct de conexiune între dispozitivul de acționare și dispozitivul de semnalizare: Conform VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Caracteristică:

  • A: 133,0 mm
  • B: 148,5 mm
  • D: 28,5 mm
  • L: 90,0 mm
  • DN: 25
  • SW: 41 mm
  • Filet: 1 franci elvețieni
  • poziție: T 2
  • Execuție: cu dublă acțiune
  • Unghi de rotaţie: 90°
  • Adaptor pentru supapă: conform NAMUR
  • Material transmisie: Aluminiu eloxat
  • Presiune de funcționare max.: 63 bar
  • Material robinet cu bilă: Oțel inoxidabil 1.4401, cu placă de flanșă ISO
  • Material de etanșare transmisie: NBR
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE / FKM