ES-Kuha, servomotor pneumatic cu dublă acțiune, orificiu L, Rp 3/4

Cod articol: 103615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103615
EAN / GTIN 4047322076876
Număr producător 103615
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă ES cu 3 căi, acționare pneumatică L=116 mm, orificiu L, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Robinet cu 3 căi, trecere redusă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat Interfețe standardizate drepte: Punctul de legătură între mecanismul de acționare și armătură: Patru sau opt filete interioare în carcasa de acționare conform EN ISO 5211. Punct de legătură între acționare și supapa de comandă: Conform NAMUR sau VDI/VDE 3845. Punct de conexiune între dispozitivul de acționare și dispozitivul de semnalizare: Conform VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Caracteristică:

  • A: 116,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • D: 23,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 32 mm
  • Filet: Rp 3/4
  • poziție: L 2
  • Execuție: cu dublă acțiune
  • Unghi de rotaţie: 90°
  • Adaptor pentru supapă: conform NAMUR
  • Material transmisie: Aluminiu eloxat
  • Presiune de funcționare max.: 63 bar
  • Material robinet cu bilă: Oțel inoxidabil 1.4401, cu placă de flanșă ISO
  • Material de etanșare transmisie: NBR
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE / FKM

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs