Descriere:
Robinet cu bilă din oțel inoxidabil cu 2 căi, acționare pneumatică, cu acțiune simplă, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 63 bar. Robinet cu 2 căi, 3 piese, trecere completă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat Interfețe standardizate drepte: Punctul de legătură între mecanismul de acționare și armătură: Patru sau opt filete interioare în carcasa de acționare conform EN ISO 5211. Punct de legătură între acționare și supapa de comandă: Conform NAMUR sau VDI/VDE 3845. Punct de conexiune între dispozitivul de acționare și dispozitivul de semnalizare: Conform VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Caracteristică:
- A: 221,0 mm
- B: 268,0 mm
- D: 60,0 mm
- L: 185,0 mm
- DN: 65
- SW: 85 mm
- Filet: 2,50 Rp
- Execuție: cu acțiune simplă - închidere cu arc
- Unghi de rotaţie: 90°
- Adaptor pentru supapă: conform NAMUR
- Material transmisie: Aluminiu eloxat
- Presiune de funcționare max.: 63 bar
- Material robinet cu bilă: Oțel inoxidabil 1.4401, cu placă de flanșă ISO
- Material de etanșare transmisie: NBR
- Temperatură de funcționare max.: 70 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE