Descriere:
Distribuitor, 6 robinete cu bilă integrate, aluminiu turnat sub presiune, PN max. 10 bar vid grosier, temperatură: -10 °C până la 100 °C, intrare/ieșire G 3/8. Bară de distribuție și blocare pentru mașini și instalații în care este necesară deconectarea circuitelor de comandă individuale. Bara conține 6, 8 sau 10 robinete cu bilă, care pot fi reglate cu o șurubelniță.
Caracteristică:
- B: 52,0 mm
- D: 25,0 mm
- L: 175,0 mm
- Bilă: Ms 58, cromat
- Arbore: Ms 58, cromat
- Fixare: prin 2 orificii de fixare în carcasă (dimensiune șurub M5)
- material de etanșare: NBR
- Garnitură sferică: PTFE
- Filet de intrare: G 3/8 IG
- Domeniu de aplicare: Aer, vid grosier
- Număr robinete cu bilă: 6
- Filet străpungere: G 3/8 IG
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Interval de temperatură max.: 100 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C
- Răscruci cu filet pentru racorduri cu robinet cu bilă: G1/4