Robinet cu bilă din alamă, acționare pneumatică, orificiu în L, Rp1 1/2 L=137

Cod articol: 103553
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103553
EAN / GTIN 4047322076821
Număr producător 103553
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă MS cu 3 căi, acționare pneumatică L=137 mm, alezaj L, alamă nichelată, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, Rp1 1/2, DN40, PN max. 25 bar. Robinet cu 3 căi, orificiu în L sau orificiu în T, trecere completă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat.

Caracteristică:

  • A: 137,0 mm
  • B: 181,5 mm
  • D: 43,0 mm
  • L: 135,0 mm
  • DN: 40
  • PN: 25 bar
  • SW: 55 mm
  • Filet: 1 1/2 Rp
  • poziție: L 2
  • Execuție: cu dublă acțiune
  • Unghi de rotaţie: 90°
  • Adaptor pentru supapă: disponibil în dotarea standard
  • Material transmisie: Aluminiu eloxat
  • Material robinet cu bilă: Alamă nichelată, cu placă de fixare ISO
  • Material de etanșare transmisie: NBR
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE / FKM