Robinet cu bilă din alamă, acționare pneumatică cu deschidere prin arc, Rp 2 1/2

Cod articol: 103547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103547
EAN / GTIN 4047322076296
Număr producător 103547
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă din alamă cu 2 căi, acționare pneumatică cu deschidere prin arc, alamă nichelată, temperatură maximă de funcționare 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 25 bar. Robinet cu 2 căi, trecere completă. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă și indicator de poziție integrat.

Caracteristică:

  • A: 209,0 mm
  • B: 230,0 mm
  • D: 57,0 mm
  • L: 155,0 mm
  • DN: 65
  • PN: 25 bar
  • SW: 83 mm
  • Filet: 2,50 Rp
  • Execuție: cu acțiune simplă - cu deschidere prin arc
  • Unghi de rotaţie: 90°
  • Adaptor pentru supapă: disponibil în dotarea standard
  • Material transmisie: Aluminiu eloxat
  • Material robinet cu bilă: Alamă nichelată, cu placă de fixare ISO
  • Material de etanșare transmisie: NBR
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material de etanșare robinet cu bilă: PTFE / FKM