Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, oțel inoxidabil 1.4408, G 2, DN 50

Cod articol: 103476
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103476
EAN / GTIN 4047322013031
Număr producător 103476
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, oțel inoxidabil 1.4408, temperatură maximă de funcționare 160 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar. Opțional cu orificiu în L sau T, trecere redusă. Execuție cu etanșare pe toate laturile, cu placă de flanșă ISO integrată (ISO 5211). Mai multe variante de comutare prin rotirea manetei la 360°.

Caracteristică:

  • A: 187,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • L: 170,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 38,1 mm
  • Filet: G 2
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4408
  • Pârghie manuală: oțel inoxidabil
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: RTFE
  • Presiune de funcționare max.: 63 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 160 °C