Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, alamă nichelată, Rp 3/8, DN 10

Cod articol: 103392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103392
EAN / GTIN 4047322013253
Număr producător 103392
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, alamă nichelată, temperatură mediu/mediu ambiant. -15 °C până la 100 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Intrarea mediului este posibilă prin toate conexiunile, oferind astfel numeroase variante de comutare. Robinet cu bilă cu 3 căi pentru devierea mediilor.

Caracteristică:

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 71,0 mm
  • DN: 10
  • C Ø: 38,0 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: Alamă nefinisată
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: Rp 3/8
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Găurire bilă: 13
  • material de etanșare: PTFE / FKM
  • Material filetat: Alamă nefinisată
  • Indicator de poziție: Oţel galvanizat
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -15 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -15 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 40 bar