Descriere:
Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în L, alamă nichelată, temperatură mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Intrarea mediului este posibilă prin toate conexiunile, oferind astfel numeroase variante de comutare. Robinet cu bilă cu 3 căi pentru devierea mediilor.
Caracteristică:
- A: 130,0 mm
- B: 85,0 mm
- E: 21,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 15
- C Ø: 38,0 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Bilă: Alamă nefinisată
- Carcasă: Alamă nichelată
- Filet: Rp 1/2
- Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
- standard de filet: ISO 7-1
- Găurire bilă: 13
- material de etanșare: PTFE / FKM
- Material filetat: Alamă nefinisată
- Indicator de poziție: Oţel galvanizat
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -15 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -15 °C
- max. Presiune de funcționare la 20 °C: 40 bar