Robinet cu bilă cu 3 căi, standard, orificiu în L, alamă nichelată, Rp 1/2, DN 15

Cod articol: 103377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103377
EAN / GTIN 4047322012744
Număr producător 103377
L-Număr L00970 121983
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă cu 3 căi, standard, orificiu în L, alamă nichelată, temperatură mediu/mediu ambiant. -10 °C până la 120 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Robinet cu bilă cu 3 căi și trecere completă pentru devierea mediilor. Domeniu de aplicare: Apă, gaze netoxice, instalații sanitare și de încălzire, uleiuri, aplicații industriale generale, motorină

Caracteristică:

  • A: 100,0 mm
  • B: 64,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: Rp 1/2
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • Piese interioare: Alamă nichelată
  • standard de filet: ISO 7-1
  • material de etanșare: PTFE
  • Material filetat: Alamă nefinisată
  • Temperatura maximă a mediului: 120 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 120 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C