Descriere:
Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, execuție standard, alamă nichelată, temperatură mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 bar. Execuție cu etanșare pe toate părțile, cu orificiu în formă de T. Acest model nu are o rotație a manetei de 360°, ci doar de 90°. Astfel, în loc de 4, sunt posibile doar 2 poziții de comutare.
Caracteristică:
- A: 235,0 mm
- B: 141,0 mm
- E: 47,0 mm
- L: 169,0 mm
- DN: 50
- C Ø: 95,0 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Bilă: Alamă nichelată
- Carcasă: Alamă nichelată
- Filet: 2 franci elvețieni
- Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
- standard de filet: ISO 7-1
- Găurire bilă: 44
- material de etanșare: PTFE
- Material filetat: Alamă nichelată
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -15 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -15 °C
- max. Presiune de funcționare la 20 °C: 16 bar