Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, execuție standard, alamă nichelată, Rp 1 1/4

Cod articol: 103372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103372
EAN / GTIN 4047322275859
Număr producător 103372
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, execuție standard, alamă nichelată, temperatură mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 16 bar. Execuție cu etanșare pe toate părțile, cu orificiu în formă de T. Acest model nu are o rotație a manetei de 360°, ci doar de 90°. Astfel, în loc de 4, sunt posibile doar 2 poziții de comutare.

Caracteristică:

  • A: 195,0 mm
  • B: 121,0 mm
  • E: 34,0 mm
  • L: 130,0 mm
  • DN: 32
  • C Ø: 67,0 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: Alamă nichelată
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: 1 1/4 Rp
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Găurire bilă: 29
  • material de etanșare: PTFE
  • Material filetat: Alamă nichelată
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -15 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -15 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 16 bar