Robinet cu bilă, execuție standard, trecere completă, IG/IG, alamă zincată, G 1/2

Cod articol: 103125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103125
EAN / GTIN 4047322073608
Număr producător 103125
L-Număr L00970 3167
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă, execuție standard, trecere completă, IG/IG, alamă zincată, temperatură de funcționare -15 °C până la 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Domeniu de aplicare: Aer comprimat, apă, gaze netoxice și neagresive, instalații de încălzire, agricultură.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 45,8 mm
  • E: 9,5 mm
  • F: 9,5 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Bilă: Alamă cromată
  • Filet: G1/2
  • Material: Alamă nichelată
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Garnitură sferică: PTFE
  • Material filetat: Alamă nefinisată
  • Etanșare ax: 2 inele O HNBR/EPDM reticulat cu peroxid, disc de etanșare PTFE
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -15 °C