Compresoare Presostat fără supapă de descărcare, G1/2, 2, 5-16 bar

Cod articol: 103058
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103058
EAN / GTIN 4047322211406
Număr producător 103058
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Presostat, compresoare, fără supapă de descărcare, curent trifazic, F4 1/2, temperatură mediu -5 °C până la 80 °C, G 1/2, interval de reglare 2, 5 -16 bar.

Caracteristică:

  • Filet: G 1/2 IG
  • Număr de poli: 3
  • Funcţie: deschizător
  • Tip de protecţie: IP 54
  • Execuție: Versiune cu curent trifazic
  • Frecvența comutațiilor: max. 120 (electric), 600 (mecanic)
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 2,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -5 °C