Presostat pentru vid, racord electric M12x1, flanșă, -0, 85/-0, 15 bar

Cod articol: 103038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103038
EAN / GTIN 4047322212199
Număr producător 103038
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Presostat electric cu vid M12x1, temperatură: -20 °C până la 80 °C, flanșă, reglabil. -0, 85 / -0, 15 bar, max. 48 V CA / 24 V CC. Pentru conversia semnalelor pneumatice în semnale electrice. Conceput pentru utilizare în domeniul vidului grosier (vid tehnic). Aplicabilitate universală ca deschizător, închizător sau comutator. Aparatele nu conțin substanțe care pot afecta acoperirea cu vopsea (fără reziduuri).

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Carcasă: Turnare sub presiune specială
  • Filet: flanşă
  • membrană: NBR
  • Tip de protecţie: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • Tensiune de comutație: max. 48 V CA / 24 V CC
  • Frecvența comutațiilor: 1 Hz
  • Domeniu de aplicare: Aplicații cu aer comprimat
  • Domeniu de reglare max.: -0,15 bar
  • Domeniu de reglare min.: -0,85 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs