Presostat electric cu racord M12x1, comutator, G 1/4, 0, 5-8 bar

Cod articol: 103034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103034
EAN / GTIN 4047322212175
Număr producător 103034
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Presostat electric M12x1, contact invers, dimensiuni speciale, temperatură: -20 °C până la 80 °C, G 1/4, reglabil. 0, 5-8 bar, max. 48 V CA/24 V CC. Pentru conversia semnalelor pneumatice în semnale electrice. Punctul de comutare poate fi reglat continuu cu ajutorul butonului de reglare. Aplicabilitate universală ca deschizător, închizător sau comutator. Aparatele nu conțin substanțe care pot afecta acoperirea cu vopsea (fără reziduuri).

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Carcasă: Turnare sub presiune specială
  • Filet: G 1/4 IG
  • Funcţie: contact inversor
  • membrană: NBR
  • Tip de protecţie: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • material de etanșare: NBR
  • capac de reglare: Aluminiu acoperit cu pulbere
  • Tensiune de comutație: max. 48 V CA / 24 V CC
  • Frecvența comutațiilor: 200/min.
  • Domeniu de aplicare: Aplicații cu aer comprimat
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C