Presostat, racord tip baionetă, oțel zincat, G 1/8, 0, 5-2 bar

Cod articol: 103023
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103023
EAN / GTIN 4047322126311
Număr producător 103023
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Comutator de presiune cu contact invers, racord cu baionetă, oțel zincat, temperatură ambiantă. -25 °C până la 85 °C, G 1/8, interval de reglare 0, 5-2 bar. Presostat special pentru utilizare în zone critice (apă) sau pentru utilizare în exterior. Clasă de protecție maximă IP 67 în combinație cu racordul electric sub formă de cuplaj cu baionetă.

Caracteristică:

  • Tip constructiv: Membrană (UR) cu arc
  • Filet: G 1/8 AG
  • Funcţie: contact inversor
  • Material: Oţel galvanizat
  • Tensiune de comutație: 42 V
  • Frecvența comutațiilor: 200/min
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Conexiune electrică: Conector cu cuplaj tip baionetă Ø 2,5 mm
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -25 °C