Micrometru exterior, concept simplu, 31-32″.

Cod articol: 103-208
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 103-208
EAN / GTIN 4946368005232
Număr producător 103-208
L-Număr L40010 16151
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 31 - 32″
Precizie: ±.0006″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0006″.
Observații: Cu un singur clichet
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 10-15
Inch/Metric: Inch
Livrat: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″)

Produse potrivite