Micrometru exterior, concept simplu, 21-22″.

Cod articol: 103-198
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 103-198
EAN / GTIN 4946368005034
Număr producător 103-198
L-Număr L40010 15993
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Precizie: ± 0.00045 ″
Absolvire: 0,001 ″
Domeniul de măsurare: 21 - 22 ″
Inch-Metrisch: inch
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00045″.
Observații: Cu un clichet
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Forța de măsurare: 10-15
Inch/Metric: Inch
Se livrează: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″).

Produse potrivite