Presostat, standard, oțel zincat, G 1/8, 0, 5 - 2 bar, contact normal închis

Cod articol: 102999
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102999
EAN / GTIN 4047322126229
Număr producător 102999
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Comutator de presiune execuție standard, oțel zincat, temperatură ambiantă. -25 °C până la 85 °C, G 1/8, interval de reglare 0, 5 - 2 bar, deschizător. Pentru medii lichide, necorozive și gazoase. Reglabil fără probleme, chiar și sub presiune. Poate fi integrat în orice poziție de montare. Reglare presiune prin șurub cu șase valuri.

Caracteristică:

  • Tip constructiv: Membrană (NBR) cu arc
  • Filet: G 1/8 AG
  • Funcţie: deschizător
  • Material: Oţel galvanizat
  • Tensiune de comutație: 42 V
  • Frecvența comutațiilor: 200/min
  • Domeniu de aplicare: Aer, ulei hidraulic, emulsii de ulei, apă
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Conexiune electrică: Conector plat 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -25 °C