Presostat, standard, oțel zincat, G 1/4, 10-70 bar, contact normal închis

Cod articol: 102998
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102998
EAN / GTIN 4047322126212
Număr producător 102998
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Comutator de presiune execuție standard, oțel zincat, temperatură ambiantă. -25 °C până la 85 °C, G 1/4, interval de reglare 10 - 70 bar, contact de închidere. Pentru medii lichide, necorozive și gazoase. Reglabil fără probleme, chiar și sub presiune. Poate fi integrat în orice poziție de montare. Reglare presiune prin șurub cu șase valuri.

Caracteristică:

  • Tip constructiv: Piston cu arc
  • Filet: G 1/4 AG
  • Funcţie: contact de închidere
  • Material: Oţel galvanizat
  • Tensiune de comutație: 42 V
  • Frecvența comutațiilor: 200/min
  • Domeniu de aplicare: Aer, ulei hidraulic, emulsii de ulei, apă
  • Domeniu de reglare max.: 70 bar
  • Domeniu de reglare min.: 10 bar
  • Conexiune electrică: Conector plat 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -25 °C