Descriere:
Supapă cu membrană cu impuls, NC, 230 V, 50 - 60 Hz comandă prealabilă internă, temperatură maximă a mediului 85 °C, G 2 1/2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrană CR. Protecția modernă a mediului necesită proceduri de curățare adecvate. Sistemele de filtrare a prafului sunt o componentă indispensabilă pentru menținerea calității aerului. Pentru curățarea filtrelor din țesătură utilizate în acest loc, la intervale scurte se suflă impulsuri de presiune în direcția opusă curentului principal în filtrele din țesătură. Soupapele magnetice utilizate în acest scop se disting prin caracteristici de construcție specifice aplicației.: - Formă unghiulară pentru optimizarea fluxului de aer - Secțiune transversală completă a supapei la scaunul supapei - Timp de comutație extrem de scurt - Funcționare silențioasă datorită amortizorului de zgomot încorporat (dimensiune 1 1/2 până la 2 1/2, poate fi montat ulterior) - Întreținere și reparații ușoare datorită membranelor și pieselor de uzură disponibile imediat Supapa nu este adecvată ca organ de închidere pentru aplicații standard.
Caracteristică:
- A: 80,0 mm
- B: 168,0 mm
- DN: 66
- Forma: 2
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G 2 1/2
- Funcţie: închis fără curent (NC)
- membrană: CR
- Tip de protecţie: IP 65 (la utilizarea prizei aparatului/prizei de cablu)
- Piese interioare: oțel inoxidabil
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 8,5 bar
- Presiune de funcționare min.: 0,35 bar
- Racord de aerisire: G3/4
- Conexiune electrică: ISO 4400 Priza pentru dispozitive/priza pentru cabluri
- Temperatura maximă a mediului: 85 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C