Electrovalvă 2/2 căi, ES, NBR, NC, cu comandă directă, 230 V, 50-60 Hz, NPT 1/8, PN 0-25 bar

Cod articol: 102969
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102969
EAN / GTIN 4047322156363
Număr producător 102969
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 2/2 căi, AISI304, NBR, NC, acționare directă, 230 V, 50-60 Hz, temperatură mediu -25 până la 80 °C, temperatură ambiantă -25 până la 55 °C, NPT1/8, PN0-25 bar. În execuții - cu comandă directă - cu comandă forțată

Caracteristică:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Forma: 1
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Filet: NPT 1/8
  • Funcţie: închis fără curent (NC)
  • Tip de protecţie: IP 65 (la utilizarea prizei aparatului)
  • Piese interioare: oțel inoxidabil
  • Scaun de supapă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 25 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Conexiune electrică: pentru priză PG 11 P, conform DIN 4400
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -25 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 55 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -25 °C