Descriere:
Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NC, acționare directă, 230 V, 50-60 Hz, temperatură medie -25 până la + 80 °C, temperatură ambiantă -25 până la + 55 °C, NBR, G 1/8, PN 0-12 bar. Seria standard cu eficiență dovedită de-a lungul anilor, în variantele - cu comandă directă - cu comandă forțată - cu comandă precomandată Pentru toate aplicațiile cu aer comprimat, gaze neutre și fluide neutre cu vâscozitate redusă.
Caracteristică:
- A: 75,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 3,2
- Forma: 1
- Carcasă: alamă
- Filet: G1/8
- Funcţie: închis fără curent (NC)
- Tip de protecţie: IP 65 (la utilizarea prizei aparatului)
- Piese interioare: oțel inoxidabil
- Scaun de supapă: alamă
- standard de filet: DIN EN ISO 228-1
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 12 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar
- Conexiune electrică: ISO 4400, conector (PG 11 P)
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura mediului min.: -25 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 55 °C
- Temperatura ambiantă min.: -25 °C