Tub de protecție pentru înșurubare, G 1/2, L1 = 100 mm, aliaj de cupru

Cod articol: 102811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102811
EAN / GTIN 4047322166188
Număr producător 102811
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Tub de protecție pentru înșurubare, cu șurub de fixare, G 1/2, L1 = 100 mm, presiune maximă de funcționare 6 bar, aliaj de cupru. Pentru termometre bimetalice din seria „execuție de înaltă calitate”.

Caracteristică:

  • L1: 100,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: aliaj de cupru
  • Diametru garnitură de etanșare: 26 mm
  • Diametru tub de protecție: 10 mm
  • Presiune de funcționare max.: 6 bar