Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, L1=160/L2=140, Ø100, -30°C - 50°C

Cod articol: 102805
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102805
EAN / GTIN 4047322099165
Număr producător 102805
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, racord posterior pentru tub de protecție tip SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, interval de afișare. -30 °C până la 50 °C. Aplicare: Utilizare versatilă în construcția de mașini, rezervoare, conducte și aparate, tehnica de încălzire. Este necesar un tub de protecție (demontabil cu șurub de fixare).

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Tip WIKA: 52
  • Racord: net, cu garnitură pentru tubul de protecție, Ø 18 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Tijă de scufundare: Ø 8 mm, oțel CrNi
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 25 bar (la tubul de protecție)
  • Corectarea afișajului: Indicator reglabil
  • Zonă de afișare max.: 50 °C
  • Zonă de afișare min.: -30 °C
  • Potrivit pentru tipuri de tuburi de protecție: SR03 / SR13 / SR23
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar