Descriere:
Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, racord posterior pentru tub de protecție tip SR03, SR13, SR23, Ø63 mm, interval de afișare. 0 °C până la 160 °C. Aplicare: Utilizare versatilă în construcția de mașini, rezervoare, conducte și aparate, tehnica de încălzire. Este necesar un tub de protecție (demontabil cu șurub de fixare).
Caracteristică:
- Inel: Oțel CrNi
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Tip WIKA: 52
- Racord: net, cu garnitură pentru tubul de protecție, Ø 18 mm
- Diametru: 63 mm
- Tijă de scufundare: Ø 8 mm, oțel CrNi
- Vizieră: sticlă pentru instrumente
- Poziție de conectare: tył
- Presiune de lucru: max. 25 bar (la tubul de protecție)
- Corectarea afișajului: Indicator reglabil
- Zonă de afișare max.: 160 °C
- Zonă de afișare min.: 0 °C
- Potrivit pentru tipuri de tuburi de protecție: SR03 / SR13 / SR23
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar