Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, L1=63/L2=43, Ø 63, -30°C până la 50°C

Cod articol: 102783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102783
EAN / GTIN 4047322098786
Număr producător 102783
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, racord posterior pentru tub de protecție tip SR01, SR11, SR21, Ø63 mm, interval de afișare. -30 °C până la 50 °C. Aplicare: Utilizare versatilă în construcția de mașini, rezervoare, conducte și aparate, tehnica de încălzire. Este necesar un tub de protecție (demontabil cu șurub de fixare).

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Tip WIKA: 52
  • Racord: net, cu garnitură pentru tubul de protecție, Ø 18 mm
  • Diametru: 63 mm
  • Tijă de scufundare: Ø 8 mm, oțel CrNi
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 25 bar (la tubul de protecție)
  • Corectarea afișajului: Indicator reglabil
  • Zonă de afișare max.: 50 °C
  • Zonă de afișare min.: -30 °C
  • Potrivit pentru tipuri de tuburi de protecție: SR01 / SR11 / SR21
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar