Termometru bimetalic, G 1/2 spate, L=160, Ø 100, 0 °C până la 200 °C

Cod articol: 102782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102782
EAN / GTIN 4047322186384
Număr producător 102782
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Termometru bimetalic, execuție industrială, racord spate, G 1/2, lungime tijă de imersie 160 mm, Ø 100 mm, interval de afișare 0 °C până la 200 °C. Aplicație: Utilizare versatilă în sectorul industrial. Nu este necesară o tubulatură de protecție.

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 52
  • Diametru: 100 mm
  • Tijă de scufundare: Ø 8 mm, oțel CrNi
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 25 bar (la tijă)
  • Corectarea afișajului: Indicator reglabil
  • Lungime tijă: 160 mm
  • Zonă de afișare max.: 200 °C
  • Zonă de afișare min.: 0 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 2 bar